Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SSE-G24-TG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4196431
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSE-G24-TG4
EAN/GTIN:
     0672042041824
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 24 port
Supermicro SSE-G24-TG4 - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 3 switching, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, IPv6-Unterstützung, PIM-Snooping, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Routing Protocol
OSPF, IGMP, DVMRP, VRRP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Desktop 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 4 x SFP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
38.7 cm
Höhe
4.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig Management ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,77*
€ 1.549,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,18*
€ 1.512,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,23*
€ 1.472,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,70*
€ 1.403,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.