Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel X520-DA2 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4195788
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y7960
EAN/GTIN:
     4053162039315
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Intel X520-DA2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 10GbE - 2 Anschlüsse - für System x3100 M5; x3530 M4; x3650 M4 HD; x3690 X5; x36XX M3; x3755 M3; x3850 X6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, QoS, Intel I/OAT, Jumbo-Frames-Support, VMDq, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, GSO, LRO, RSS, UEFI-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, CB, EMC, RoHS, IEC 801-2, IEC 801-5, IEC 801-4, IEC 801-3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3250 M3 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3400 M3 ¦ Lenovo System x3500 M3 ¦ Lenovo System x3530 M4 ¦ Lenovo System x3550 M3 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 M3 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3690 X5 ¦ Lenovo System x3755 M3 ¦ Lenovo System x3850 X5 ¦ Lenovo System x3850 X6 ¦ Lenovo System x3950 X5 ¦ Lenovo System x3950 X6
Maße und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
2 x Netzwerk - SFP+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.