Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Cisco Nexus 2248TP-E Fabric Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4175184
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N2K-C2248TF-E
EAN/GTIN:
     8826584864010
Cisco Nexus 2248TP-E Fabric Extender - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 48 + 4 x SFP+
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, uplink, Austausch von Hot-Swap-Modulen, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, WRR Queuing, STP Support, ACL Support, QoS, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, System
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, SNMP 3
Zusatzanschlüsse
4 x SFP+
Ports
Gigabit Ethernet x 48
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
8 Fabric Extender-Transceiver
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 300 386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
110 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.732,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.025,80*
€ 11.930,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.954,81*
€ 11.846,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.782,28*
€ 11.640,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.732,38*
€ 11.581,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.