Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-70220 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4164197
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70220
EAN/GTIN:
     4033538237057
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb einbaubuchse 2.0
Der Digitus USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieses Produkt besticht durch sein klares und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik, sowie einem aluminiumfarbenen Rand.
DIGITUS DA-70220 - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, Silber
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
1.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs 4fach
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.