Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-93906 Modularer Einschub (Kopplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3835181
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93906
EAN/GTIN:
     4016032291831
Suchbegriffe:
Phosphor-Bronze-Blech
Phosphor-Bronze-Platte
Phosphor-Bronze-Tafel
Adapter RJ-45
Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 550MHz.
DIGITUS DN-93906 - Modularer Einschub (Kopplung) - CAT 6 - STP - RJ-45
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Modularer Einschub (Kopplung) - CAT 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Merkmale
Goldbeschichtet Anschlüsse
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.