Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Dawicontrol DC FW800 eCard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3722393
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-FW800eCard Bliste
EAN/GTIN:
     k.A.
Dawicontrol DC FW800 eCard - FireWire-Adapter - ExpressCard - FireWire 800 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
FireWire-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
ExpressCard
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
IEEE 1394b (FireWire 800)
Datenübertragungsrate
800 Mbps
Ports
FireWire 800 x 2
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
1 x IEEE 1394b-Kabel (extern)
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x ExpressCard
Schnittstellen
2 x FireWire 800 - 9-poliger FireWire 800
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.