Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Cisco ASR 1000 Series SPA Interface Processor 40G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3673313
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR1000-SIP40=
EAN/GTIN:
     0882658338441
Aggregation Services-Router der ASR 1000 Serie von Cisco gestalten das Network Edge für Service Provider und Unternehmensnetzwerke neu durch branchenweit führende Leistung, Servicefunktionen und Zuverlässigkeit bei kompaktem Formfaktor.
Cisco ASR 1000 Series SPA Interface Processor 40G - Erweiterungsmodul - für ASR 1004, 1006, 1013
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85% (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco ASR 1004, 1004 FPI Bundle, 1004 HA Bundle, 1004 Security HA Bundle, 1004 VPN and Firewall Bundle, 1004 VPN Bundle, 1006, 1006 BB Bundle, 1006 FPI Bundle, 1006 HA Bundle, 1006 Security HA Bundle, 1006 VPN and Firewall Bundle, 1006 VPN Bundle, 1013
Maße und Gewicht
Breite
42.5 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
3.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Erweiterungssteckplatz
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.406,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.666,64*
€ 16.263,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.590,27*
€ 16.172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.415,77*
€ 15.964,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.406,15*
€ 15.953,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.