Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis SwitchBlade AT SBX31GS24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3614005
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX31GS24
EAN/GTIN:
     0767035192598
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Switch-Modul
Allied Telesis SwitchBlade AT SBX31GS24 - Erweiterungsmodul - 24 Anschlüsse - für SwitchBlade AT SBx3112, SBx3112 PoE Bundle, SBx3112 Redundant Starter Bundle
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul - 24 Anschlüsse
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Verschiedenes
MTBF
300,000 Stunden
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis SwitchBlade AT SBx3112, SBx3112 PoE Bundle, SBx3112 Redundant Starter Bundle
Maße und Gewicht
Breite
20.7 cm
Tiefe
31.3 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Erweiterungssteckplätze
24 (gesamt)/ 24 (frei) x SFP
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
128 MB
Flash-Speicher
16 MB
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch, sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.916,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.067,22*
€ 2.459,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,47*
€ 2.416,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,66*
€ 2.324,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.928,06*
€ 2.294,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.916,68*
€ 2.280,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.