Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu InfiniBand HCA 40Gb 2-port QDR Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Fujitsu InfiniBand HCA 40Gb 2-port QDR Eingebaut Faser 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-3086673
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4475-L202
EAN/GTIN:
     4049699365973
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
InfiniBand Host Channel Adapter
Fujitsu - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 Low-Profile - 2 Anschlüsse - für PRIMERGY CX270 S1, RX200 S7, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7, RX600 S6, RX900 S2, TX300 S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter - 2 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
40 Gbps
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX270 S1, RX200 S6, RX200 S7, RX300 S6, RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7, RX600 S5, RX600 S6, RX900 S2, TX300 S7
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
2 x InfiniBand - QSFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,17*
€ 1.092,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,48*
€ 1.058,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,22*
€ 1.034,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,90*
€ 985,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.