Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

IBM Fibre Channel-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Fibre Channel-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1003-3050930
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     3573-6013
EAN/GTIN:
     4053162627871
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
IBM - Fibre Channel-Kabel - LC zu LC - 13 m - Glasfaser - für P/N: 3573L2U, 3573-L4U
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Länge
13 m
Typ des Netzwerkkabels
Fibre Channel-Kabel
Konnektivität
Anschluss
LC
Stecker (zweites Ende)
LC
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 3573L2U, 3573-L4U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.