Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer PT-2HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2774380
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     PT-2HDMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Der PT-2H ist ein Entzerrer für HDMI-Signale. Das Gerät entfernt das digitale Rauschen (Pixel-Glitzern) eines Videobildes, das durch lange HDMI-Kabel verursacht wird.
Kramer PT-2HDMI - Erweiterung für Video/Audio - 19-poliger HDMI Typ A / 19-poliger HDMI Typ A - bis zu 45 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDTV Compatible, HDCP-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
HDCP 1.1, HDCP 1.0
Datenübertragungsrate
1.64 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
45 m
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.7 cm
Tiefe
4.9 cm
Höhe
1.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) ¦ 1 x HDMI (Ausgang)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.