Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TFC-110 S20D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2766572
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S20D3
EAN/GTIN:
     0710931504231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter
Der bidirektionale Einzelmodus-Glasfaserkonverter TFC-110S20D3 bzw. TFC-110S20D5 konvertiert 10/100Base-TX UTP/STP-Kabel in 100Base-FX-Kabel und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch zwischen den Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 oder 100 MBit/s und verfügt über eine Auto-MDIX-Erkennung. Der Glasfaserport unterstützt SC-Verbindungen im Einzelmodus. Dieser Konverter bietet Ihrem Switch/Hub eine Schnittstelle zu einer bis zu 20 km langen Glasfaserverbindung.
TRENDnet TFC-110 S20D3 - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - SC Single-Modus / RJ-45 - bis zu 20 km - 1310 (TX) / 1550 (RX) nm - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, Link Loss Return (LLR), Link Loss Carry Forward (LLCF), geeignet für Wandmontage
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
20 km
Optische Wellenlänge
1310 (TX) / 1550 (RX) nm
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
7.2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
354 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-FX - SC single-mode weiblich x 2 ¦ 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.