Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade 8Gb FC Single-port HBA for Lenovo System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brocade 8Gb FC Single-port HBA for Lenovo System x
Artikel-Nr.:
     C1003-2109955
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y3702
EAN/GTIN:
     7330381352461
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Controller
Die Brocade 8Gb FC Single-Port- und Dual-Port-Host-Bus-Adapter von QLogic sind PCI Express 2.0 x8 8Gb Fiber Channel-Adapter mit SFP+ LC-Anschlüssen. Die Adapter werden an optische SFP+ Multimode Fiber SR-Module angeschlossen. Diese Adapter unterstützen einen maximalen bidirektionalen Durchsatz von 8 Gbit/s pro Port für Speicher (SAN) mit hoher Bandbreite. Der PCI-Express-Adapter mit niedrigem Formfaktor kann entweder in einem Standard-PCI-Express-Steckplatz oder in einem Low-Profile-PCI-Express-Steckplatz verwendet werden.
Brocade 8Gb FC Single-port HBA for Lenovo System x - Hostbus-Adapter - PCIe x8 - 8Gb Fibre Channel - Express Seller - für System x3300 M4; x3550 M4; x3650 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.2
Bus-Spannung
Universal (3,3 V & 5,0 V)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Ports
8Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express Seller
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI Class B ITE, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, DHHS, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15 B, MIC, CSA C22.2, EN 60950-1, EN 60825
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3550 M4 ¦ Lenovo System x3650 M4
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
127 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x8 - Halbe Länge
Schnittstellen
1 x Netzwerk - 8Gb Fibre Channel
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 MB
Flash-Speicher
4 MB
Weitere Suchbegriffe: Storage HBA, storage hba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.