Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Brocade 8Gb FC Single-port HBA 8196 Mbit/s
IBM Brocade 8Gb FC Single-port HBA 8196 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-2033902
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46M6049
EAN/GTIN:
     0883436047821
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
M2 Controller
Brocade 8Gb FC Single-port HBA for IBM System x - Hostbus-Adapter - PCIe x8 - 8Gb Fibre Channel - für System x3100 M5; x32XX M2; x34XX; x3550 M2; x35XX; x3650 M2; x3650 M4 HD; x3755; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x8
Bus-Spannung
Universal (3,3 V & 5,0 V)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Ports
8Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI Class B ITE, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, DHHS, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15 B, MIC, CSA C22.2, EN 60950-1, EN 60825
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3400 Model 41E, DS3400 Model 41X, DS3400 Model 42E, DS3400 Model 42T, DS3400 Model 42X ¦ Lenovo System x3100 M4 2582 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3200 M2 ¦ Lenovo System x3250 M2 ¦ Lenovo System x3250 M3 4252 ¦ Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3350 ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3455 ¦ Lenovo System x3500 ¦ Lenovo System x3550 ¦ Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3650 ¦ Lenovo System x3650 M2 ¦ Lenovo System x3650 M4 BD ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3655 ¦ Lenovo System x3755 ¦ Lenovo System x3850 M2 ¦ Lenovo System x3950 M2 ¦ Lenovo System x3950 X5
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
127 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express
Schnittstellen
1 x Netzwerk - 8Gb Fibre Channel
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 MB
Flash-Speicher
4 MB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.