Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Building Distribution Box VKA 2 / DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1995895
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     52-300-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
lsa anschlusskasten
Verteilerkasten VKA 2/DIN für max. 60 DA zur Aufnahme von 2 Leisten 20 DA nach DIN 47614 Form B oder 3 Leisten 20 DA SID-CD bzw. LSA-PLUS 1, Aufputzmontage, Schutzart IP 40 Bodenplatte aus Stahlblech, Haube aus pulverbeschichtetem Blech mit Kunststoffkappen schraublose Befestigung der SID-CD- und LSA-PLUS 1-Leisten einschließlich Kabelführungsbügeln und Erdungsklemmen mit Schnappverschluss optional Schloss nachrüstbar.
3M Building Distribution Box VKA 2 / DIN - DIN-Schienen-Verteilerkasten
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
33 cm
Gewicht
1.7 kg
Produkttyp
DIN-Schienen-Verteilerkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.