| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1987202 Herst.-Nr.: 487655-B21 EAN/GTIN: 4948382577283 |
| |
|
| | |
| Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine kostengünstige 10-Gbit-Kabeloption für Ihre Netzwerkverbindung? HPE 10G SFP+-Direktanschluss-Kupferkabel ermöglichen 10-Gbit-Verbindungen, um den Bandbreitenanforderungen von Rechenzentren und Cloud-basierten Services gerecht zu werden. Im Vergleich zu optischen Lösungen sind die Kupferkabel kostengünstige Lösungen für Verbindungen in einem Rack und zwischen Racks. Über diese Art von Kabel erfolgen die kritischen Verbindungen im Server, daher sind Kabel der Marke HPE zu 100 % getestet und für HPE Switches und Adapter auf verschiedenen Plattformen optimiert. HPE - Netzwerkkabel - SFP+ - 3 m - für Edgeline e920; Modular Smart Array 1040, 2040 10; ProLiant DL360p Gen8, e910t 2U; CX 8360 Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 3 m | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel | Konnektivität | Anschluss | SFP+ | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Edgeline e920, e920d ¦ HPE Enterprise Virtual Array P6350 FC SFF Combo Field Kit ¦ HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, P2000 G3 10GbE iSCSI Dual Controller SFF Array System, P2000 G3 iSCSI Dual Controller SFF Bundle ¦ HPE ProLiant DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, e910t 2U Node ¦ HPE Virtual Connect Flex-10 ¦ HPE Aruba CX 8360-12C V2, 8360-16Y2C V2 |
|
| | |
| | | |
| |