Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SMARTnet Serviceerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1804527
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CON-SNT-AS5BUNK9
EAN/GTIN:
     4053162171480
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
garantieerweiterungen cisco
SMARTnet erweitert die personellen Ressourcen Ihres Unternehmens um eine beeindruckende Expertise, die sowohl online als auch telefonisch zugänglich ist. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Systemsoftware zu aktualisieren und bei der Hardware unter einer Vielzahl von Advance Replacement-Optionen auszuwählen. Das Nutzen eines Netzwerkgeräts kann auf zwei einfache Kriterien zurückgeführt werden: Verfügbarkeit und Leistung. Weil das Netzwerk sich zum Rückgrat des Geschäftslebens entwickelt hat, hat die Bedeutung dieser zwei Faktoren drastisch zugenommen. Zu Ihren Verantwortlichkeiten gehört mittlerweile neben dem reibungslosen Betrieb des Netzwerks zu vernünftigen und vorhersehbaren Kosten auch die Steigerung der Produktivität im ganzen Unternehmen und die Erhöhung der Qualität der Dienstleistungen, die für Kunden erbracht werden. SMARTnet bietet Ihnen Remote-Support und Teiledienst vor Ort. Sie verbessern die Fähigkeit der Mitarbeiter, Netzwerkgeräte zu warten und zu bedienen. Dabei wird sichergestellt, dass Ihr Gerät in den Aspekten Leistung und Langlebigkeit das höchstmögliche Niveau erreicht.
Cisco SMARTnet - Serviceerweiterung - Austausch (für Gerät mit 10 Benutzerlizenzen) - 8x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für P/N: ASA5505-BUN-K9, ASA5505-BUN-K9-RF, ASA5505-BUN-K9-WS
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Austausch
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Serviceverfügbarkeit
8 Stunden täglich/5 Tage die Woche
Abgedeckte Konfigurationen
Gerät mit 10 Benutzerlizenzen
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Zubehör - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 8 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ASA5505-BUN-K9, ASA5505-BUN-K9-RF, ASA5505-BUN-K9-WS
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.