Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks 82Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1795558
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ764A
EAN/GTIN:
     4948382571113
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Die Einführung der HPE PCI-E-Fibre-Channel-Hostbusadapter mit acht Gbit setzt neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz der Infrastrukturkomponenten in Rechenzentren, und dies führt zu einer doppelt so hohen E/A-Leistung von FC-HBAs mit vier Gbit. Ein heute erworbener 8-Gbit-Fibre-Channel-HBA ist abwärtskompatibel mit 4-Gbit- und 2-Gbit-Speichernetzwerken und schützt zukünftige Investitionen. Bei speicherintensiven Anwendungen, wie Sicherung/Wiederherstellung, Datenbanktransaktionen, Virtualisierung und Rich Media, ermöglichen die besseren Leistungsmerkmale der 8-Gbit-Infrastruktur ein schnelleres Speichern und Abrufen kritischer Daten. Abschließend bieten PCI-E-FC-Hostbusadapter mit acht Gbit verschiedene Funktionen, die in Kombination den Energieverbrauch reduzieren, sodass der Server umweltschonender arbeitet.
HPE StorageWorks 82Q - Hostbus-Adapter - PCIe x8 Low-Profile - 8Gb Fibre Channel x 2 - für Modular Smart Array 1040; ProLiant DL360p Gen8, DL380 G6, SL210t Gen8; StoreEasy 3850
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel (Short Wave)
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Ports
8Gb Fibre Channel x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, SunSoft Solaris 10, Red Hat Enterprise Linux 4 for x86/ AMD64/ EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Enterprise Linux 5 for Intel x86 / AMD64 / EM64T, Microsoft Windows Server 2008, VMware ESX Server 3.5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, P2000 G3 10GbE iSCSI Dual Controller SFF Array System, P2000 G3 iSCSI Dual Controller SFF Bundle ¦ HPE ProLiant DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL160se G6, DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Performance, DL165 G7 Special Server, DL170h G6, DL320 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360 G7 Special Server, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL370 G6 High Performance, DL380 G6, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL580 G5 Highly Serviceable Tower, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G6 Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL785 G6, DL785 G6 Base, DL785 G6 Performance, DL980 G7, ML350 G6 Special Server, SL160s G6, SL160z G6, SL210t Gen8 1U Node ¦ HPE StorageWorks MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL8096 Ultrium 3280, SN6000C 16-ports Active Fabric Switch, SN6000C 32-ports Active Fabric Switch ¦ HPE StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 3000 ¦ HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400 G2, X3800 G2, X9300 ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1600, X1600 292GB SAS Model, X1600 7.5TB SAS Model, X1800, X1800 292GB SAS Model ¦ HPE StoreEasy 3850 Gateway Single Node
Maße und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x8
Schnittstellen
2 x 8Gb-Fibre-Channel (Kurzwelle) - LC Multi-Mode - x 2
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,44*
€ 496,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
E7V99A
ab € 1.263,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.