Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya Ethernet Routing Switch 4550T-PWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1617016
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AL4500A12-E6
EAN/GTIN:
     5051749477573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Avaya Ethernet Routing Switch 4500- Serie ist ein ausbaufähiges System für leistungsstarke, konvergente und ausfallsichere Ethernet-Switch-Verbindungen. Die Modelle unterstützen 10/100- und 10/100/1000-Switching und -Routing, Power-over-Ethernet und 10 Gigabit Ethernet Uplink-Optionen. Daher ist die Ethernet Routing Switch 4500-Serie ideal für jedes Unternehmen. Die Ethernet Routing Switch 4500- Serie (ERS 4500) bietet eine stabile Ausbaufähigkeit, Layer 2-Switching und dynamisches Layer 3 RIP- und OSPF-Routing sowie erweiterte Konvergenzfunktionen. Dadurch verfügt die ERS 4500-Serie über die Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit, die in den anwendungsorientierten Unternehmensnetzwerken von heute erforderlich sind, um zugleich die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren. Die Modelle der Serie ERS 4500 sind bis zu 40 % energieeffizienter als vergleichbare Produkte von Mitbewerbern, wodurch erstklassige Gesamtbetriebskosten sichergestellt werden.
Avaya Ethernet Routing Switch 4550T-PWR - Switch - managed - 48 x 10/100 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Gehäusetyp
Desktop 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Fast Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
48 x 10/100 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 60950, NOM, VCCI Klasse A ITE, IEC 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15, MIC, ICES-003 Klasse A, AS/NZS 3548, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x Stacking-Kabel - 46 cm ¦ 1 x kein Netzkabel enthalten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Maße und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
36.8 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 PoE ¦ 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x Konsole - D-Sub (DB-9), 9-polig Management ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,58*
€ 827,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,80*
€ 812,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,42*
€ 794,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,28*
€ 777,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,49*
€ 736,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.