Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Switch 4200G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1541178
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR17661-91-US
EAN/GTIN:
     5711045164484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die 3Com Switch 4200 Produktreihe bietet preiswertes, hochleistungsfähiges Layer 2 Ethernet Switching in Wirespeed über Kupferkabel, mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit für die Workgroup oder den Verkabelungsschrank. Die Systeme bieten serienmäßiges Stacking sowie Gigabit Ethernet-Ports.
3Com Switch 4200G - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP + 2 x XENPAK - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, CHAP, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
Desktop 1U
Max. Einheiten pro Stack
16
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP + 2 x XENPAK
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, SSL, TLS, PEAP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Konsole Management ¦ 24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x SFP (mini-GBIC) ¦ 2 x XENPAK
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.168,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,89*
€ 1.536,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,31*
€ 1.523,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,16*
€ 1.474,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,23*
€ 1.442,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,43*
€ 1.390,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.