Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT GS950/48 WebSmart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1521337
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS950/48-50
EAN/GTIN:
     0767035182506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
allied sfp switch
Der AT-GS950/48 WebSmart Switch ist für kleinere Netzwerke konzipiert, die ein gewisses Maß an VLAN-Segmentierung, Quality of Service (QoS) und Sicherheit benötigen, aber keine vollwertigen Netzwerk-Verwaltungsfunktionen erfordern. Mit diesem Gerät können Netzwerk-Administratoren problemlos Port-gestützte VLANs mit Tagging (IEEE 802.1Q) konfigurieren und dabei höhere Leistung und zusätzliche Sicherheit gewährleisten. Mit Hilfe von vier Prioritäts-Queues bietet der neue Switch eine hervorragende QoS und eignet sich bestens für den Einsatz in Netzwerken, die einen gemischten Datenverkehr aus Sprache, Daten und Videos übertragen. Der AT-GS950/48 bietet zusätzliche Sicherheit durch die Blockierung des Zugriffs nicht-autorisierter Benutzer über eine IEEE 802.1x Benutzer-Authentifizierung im Zusammenspiel mit einem RADIUS-Server. Für noch mehr Leistung unterstützt der neue Switch von Allied Telesis Port-Trunking. Mit dieser Funktion lassen sich mehrere Ports gemeinsam betreiben, um zwischen dem Switch und einem weiteren Netzwerk-Gerät eine größere Bandbreite zu erreichen. Der neue WebSmart Switch ermöglicht zusätzlich über eine Port-Mirroring Funktion eine Diagnose von Netzwerk-Problemen. Dank seiner Unterstützung des IGMP-Protokolls können Firmen mit dem AT-GS950/48 ihre Ressourcen für Bandbreiten-hungrige Video-Anwendungen effizienter steuern und die Mitgliedschaft an IP-Multicast-Gruppen verwalten. Darüber hinaus unterstützt der neue Switch von Allied Telesis die Protokolle STP und RSTP (Spanning Tree Protocol und Rapid Spanning Tree Protocol). Mit ihnen kann man Netzwerke durch die Bereitstellung redundanter Links gegen Link-Ausfälle schützen. Der AT-GS950/48 bietet genau das richtige Maß an Web-gestützter Verwaltung, QoS- und Sicherheitsfunktionen. Damit ist er bestens als kostengünstige Lösung für kleinere Netzwerke qualifiziert, die keine vollwertige SNMP-Verwaltung benötigen.
Allied Telesis AT GS950/48 WebSmart Switch - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Traffic Shaping, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP
RAM
512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
Desktop 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 4 x Shared SFP
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, C-Tick, cUL, EN 60950, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Europa
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
44.4 cm
Tiefe
32.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 819,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,31*
€ 1.067,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,26*
€ 1.065,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,13*
€ 1.040,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,38*
€ 1.016,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,01*
€ 974,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.