Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT MCF2012LC Multi-channel Media Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1521327
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-MCF2012LC
EAN/GTIN:
     0767035186078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Allied Telesis AT MCF2012LC Multi-channel Media Converter - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - 12 Anschlüsse - RJ-45 / LC Multi-Mode - bis zu 2 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Medienkonverter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, MissingLink, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link OK, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
12
Maximaler Übertragungsbereich
2 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
12 x Ethernet 100Base-FX - LC multi-mode weiblich x 2 ¦ 12 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,88*
€ 1.482,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,31*
€ 1.471,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,80*
€ 1.423,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,21*
€ 1.391,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,15*
€ 1.349,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allied Telesis
AT-MCF2012LC/1
ab € 1.885,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.