Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp VALUE 10/100 Microswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1470442
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.99.3106
EAN/GTIN:
     7611990151202
Suchbegriffe:
Business-Switch
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Secomp VALUE 10/100 Microswitch - Switch - 5 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, Auto-Negotiation, Store-and-Forward
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
RAM
256 KB
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
5 x 10/100
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
6.9 cm
Höhe
3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 100Base-TX RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.