Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 3020 Blade Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1438260
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     410916-B21
EAN/GTIN:
     5051964009870
Suchbegriffe:
Business-Switch
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Der Cisco Catalyst Blade Switch 3020 für HPE c-Class BladeSystem stellt HPE Kunden eine integrierte Switching-Plattform mit Cisco Zuverlässigkeit, erweiterter Sicherheit und verbessertem Verwaltungskomfort auf der Serverseite bereit, die die Verkabelungsanforderungen wesentlich reduziert. Der Catalyst Blade Switch 3020 nutzt Ihre aktuelle Cisco Netzwerkinfrastruktur, um die Gesamtkosten für Implementierung und Betrieb zu reduzieren. Durch Verwendung des erweiterten Cisco End-to-End-Management-Frameworks können Kunden aktuelle und zukünftige Implementierungen vereinfachen und dadurch die Implementierungs- und Verwaltungskosten verringern. Flexibilität für Ihre Anforderungen – Der Catalyst Blade Switch 3020 verfügt über sechzehn interne 1-Gb-Downlinks und acht 1-Gb-Uplinks über RJ-45 Kupferkabel. Bis zu vier Uplinks können optional als Glasfaser-SX-Links konfiguriert werden. Zwei Uplinks lassen sich optional als interne Cross-Connects konfigurieren.
Cisco Catalyst 3020 Blade Switch - Switch - managed - 16 x Backplane + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10/100/1000 - Plugin-Modul - für BLc3000 Enclosure; BLc7000 Single-Phase Enclosure; BLc7000 Three-Phase Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Traffic Shaping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Port Status, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH-2
RAM
128 MB SDRAM
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Authentifizierungsmethode
Kerberos, Secure Shell v.2 (SSH2)
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x Backplane + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10/100/1000
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, VCCI Klasse A ITE, EN55022 Klasse A, AS/NZ 3548 Class A, MIC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE BLc3000 Enclosure ¦ HPE BLc7000 Single-Phase Enclosure w/2 Power Supplies and 4 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses, w/2 Power Supplies and 4 Fans w/8 Insight Control Environment Trial Licenses, w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses ¦ HPE BLc7000 Three-Phase Enclosure w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses, w/6 Power Supplies and 6 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses, w/6 Power Supplies and 6 Fans w/8 Insight Control Environment Trial Licenses ¦ HPE ProLiant BL460c, BL480c
Maße und Gewicht
Breite
9.3 cm
Tiefe
26.8 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
1.27 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 16 x Ethernet 1000 - Backplane ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.