Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1Gb Ethernet Pass-Thru Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1435479
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     406740-B21
EAN/GTIN:
     4948382439413
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Das HPE 1 Gbit Ethernet Pass-Thru-Modul für BladeSystem c-Class wurde für Kunden konzipiert, die eine nicht verwaltete, direkte Verbindung zwischen allen Server-Blades innerhalb des Gehäuses sowie ein externes Netzwerkgerät wie einen Switch, Router oder Hub benötigen. Das HPE 1 Gbit Ethernet Pass-Thru-Modul ist die ideale Lösung für Rechenzentren mit vorhandener Netzwerkinfrastruktur, da es sechzehn interne 1-Gbit-Downlinks und sechzehn externe 1-Gbit-Uplinks (RJ-45) aus Kupfer sowie einen festgeschalteten, nicht blockierenden 1:1-Pfad zwischen Server und Netzwerk bereitstellt. Das Ethernet Pass-Thru-Modul wurde so konzipiert, dass es in einen einzelnen E/A-Einschub des c-Class-Gehäuses passt, und sollte immer paarweise installiert werden, um redundante Uplink-Pfade zum Netzwerk bereitzustellen.
HPE 1Gb Ethernet Pass-Thru Module - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 16 - für BLc3000 Enclosure; BLc7000 Three-Phase Enclosure; ProLiant c3000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-TX
Ports
Gigabit Ethernet x 16
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, VCCI Klasse A ITE, AS/NZ 3548 Class A, ICES-003 Klasse A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE BLc3000 Enclosure ¦ HPE BLc7000 Single-Phase Enclosure w/2 Power Supplies and 4 Fans w/8 Insight Control Environment Trial Licenses, w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses ¦ HPE BLc7000 Three-Phase Enclosure w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses ¦ HPE ProLiant BL460c, BL480c, c3000
Maße und Gewicht
Breite
92.8 cm
Tiefe
27.9 cm
Höhe
26.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
16 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-TX - RJ-45
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
16 x 1000Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: Switch-Modul, business-switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
718935-B21
ab € 1.736,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.