Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com OfficeConnect Dual Speed Switch 8 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1417292
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C16791A
EAN/GTIN:
     5712505061688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
OfficeConnect Switches sind speziell für Kleinunternehmen konzipiert, die hohe Netzwerkleistung für den Austausch größerer Dateien und Bilder benötigen und auf Echtzeitdaten zugreifen möchten. 3Com OfficeConnect Switches bieten sehr kostengünstige unmanaged Ethernet-Verbindungen in einem kompakten und praktischen Formfaktor, der für kleine Unternehmen ideal ist. Sie sind sofort und ohne Konfigurationsaufwand betriebsbereit. Plug-and-Play Installation ohne jegliche Konfiguration bei gleichzeitiger Unterstützung von erweiterten Funktionen wie Traffic-Priorisierung und Auto MDI/MDIX an jedem Port. Diagnose-LEDs an der Vorderseite informieren auf einen Blick über den Netzwerkstatus. Das kompakte, stapelbare Design spart wertvolle Stellfläche, Betrieb ohne Lüfter, dadurch absolut geräuschlos.
3Com OfficeConnect Dual Speed Switch 8 Plus - Switch - 8 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung
RAM
2 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
4 Watt
Maße und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
0.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base-TX RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.