Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS116 16 Port Gigabit Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1212531
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS116GE
EAN/GTIN:
     9154400033289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
Bei diesem Switch handelt es sich um ein High-Performance Gigabit-Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung der bestehenden Netzwerke. 16 Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes. Der Switch kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in 1000 MBit/s Gigabit-Netzen eingesetzt werden.
NETGEAR GS116 16 Port Gigabit Desktop Switch - Switch - 16 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000
Herstellergarantie
Service und Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, EN55022 Klasse A
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
25 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
28.5 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
0.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
Netgear
GS105GE
ab € 17,18*
Zubehör
Netgear
GS108GE
ab € 22,78*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 44,95*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,66*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 124,64*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.