Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL0490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1178028
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL0490
EAN/GTIN:
     4038816084866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Der Gigabit Managed Cluster Switch ist ein leistungsfähiges, high-performance, Netzwerksystem mit hoher Portdichte. Er kann in bestehende Netzwerke integriert werden und diese von der konventionellen 10/100Mbps Technologie auf eine einfache, effiziente, zentral verwaltete Architektur der Gigabit-Technologie migrieren. Alle Komponenten des Netzwerksystems arbeiten im Verbund. Dadurch wirken sie für das Netzwerkmanagement als ein einziges Device. Dieses Gerät ist ein 24+2-Port Gigabit Cluster Switch mit 24 x 10/100Mbps RJ-45 Ports und zwei Gigabit Options-Einschüben an der Rückseite für Glasfaser oder Kupfer Gigabit Module. Im Gegensatz zu konventionellen Switches verfügt der 24F.E.+2G.E. Gigabit Cluster Switch über eine Reihe von hochentwickelten Management-Funktionen. So kann das Gerät mit Hilfe von Telnet, SNMP Manager oder einem Internet Browser aus der Ferne verwaltet werden; für mittlere und große Netzwerke unverzichtbare Merkmale. Dieser Switch ist ein echtes Plug-and-Play-Gerät und benötigt keinerlei Softwareinstallation. Er unterstützt verschiedenste Arten von Netzwerkprotokollen. LEDs an der Frontblende zeigen die Betriebszustände der einzelnen Ports und des Gesamtsystems an.
ALLNET ALL0490 - Switch - managed - 24 x 10/100 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
MDI/MDI-X-Schalter, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet
RAM
8 MB SDRAM
Flash-Speicher
2 MB Flash
Größe der MAC-Adresstabelle
6K Einträge
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
24 x 10/100
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 1 x seriell (RS-232) Management
Erweiterungssteckplätze
3 (gesamt)/ 3 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.