Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL0119b Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1177898
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL0119B
EAN/GTIN:
     4038816001191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
rj-45 / pci karte
ALLNET ALL0119b - Netzwerkadapter - PCI - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Wake on LAN (WOL)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Ports
10/100 Ethernet
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, BeOS
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.