Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-C819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1176073
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-C819
EAN/GTIN:
     4016621003197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
longshine medienkonverter
medienkonverter
Das LCS-C819 19" Rack-Mount 12-Slot Konverter Chassis bietet dem Benutzer eine dedizierte und sichere Umgebung für die verschiedensten Medienanwendungen. Es erlaubt auch den Gebrauch von existierenden und neuen Medienkonvertern in Rack-Mount Installation. Das Chassis unterstützt bis zu 12 Standalone Medienkonvertermodule, für die Protokolle 10Base-2, 10Base-T, 10Base-FL, 100Base-TX, 100Base-FX, ATM, Gigabit, RS-232/422/485, T1/E1, und Videostreaming. Zusätzlich, werden beide Modi, Single-Mode und Multi-Mode unterstützt. Zuverlässigkeit - der LCS-C819 besitzt zwei Hoch-Qualitäts-Hotswap Netzteile. Die Netzteile können im laufenden Betrieb gewechselt werden, ohne Arbeitsunterbrechung, das Chassis bietet damit totale Effektivität, maximale Redundanz und ein Minimum an Ausfallzeit. Jedes Modul wird von einem geteilten Powerbus gespeist, im Falle eines Netzteilproblems, wird automatisch auf das zweite Netzteil umgeschaltet. Das Chassis ist für eine lange Lebenszeit konstruiert. Eingebaut sind drei Longlife-Lüfter um eine kühle Arbeitsumgebung zu garantieren. Das Chassis beinhaltet eine reichhaltige LED-Statusanzeige. Diese bietet eine Überwachung der Netzteile, Lüfter und für jedes einzelne Modul und deren korrekte Funktion. Das Netzteil besitzt zusätzlich einen Schalterschutz, der ein unbeabsichtigtes Ausschalten durch Berührung des Chassis verhindert.
Longshine LCS-C819 - Modulare Erweiterungseinheit - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-montierbar - 3U
Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (12)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, cUL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,98*
€ 329,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.