Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES 1024D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1107723
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1024D
EAN/GTIN:
     4014619176915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
PoE Switch
Der DES-1024D 24-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch ist genau das Richtige, um Ihr Netzwerk für mehr Computer und Geräte zu erweitern. Jeder Anschluss kann über Full-Duplex bis zu 200Mbit/s übertragen. So wird die Gesamtleistung der ganzen Arbeitsgruppe erhöht und der Zugriff auf Dateien, Datenbanken und Drucker beschleunigt.
D-Link DES 1024D - Switch - unmanaged - 24 x 10/100 - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Quality of Service (QoS), Energy Efficient Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 4,8 Gbit/s
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
24 x 10/100
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, cUL, ICES-003 Klasse A, C-Tick Class A, LVD, VCCI Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
12.58 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100Base-TX RJ-45
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,78*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,29*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DES-1016D/E
ab € 32,42*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
ab € 6,78*
Zubehör
D-Link
DES-1008D/E
ab € 9,10*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.