Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com SuperStack 3 Switch 4400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1063670
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C17203
EAN/GTIN:
     0729587612597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
hp poe switch
poe switch
Der 3Com SuperStack 3 Switch 4400 ermöglicht leistungsstarkes 10/100 Ethernet-Switching auf einer kostengünstigen Plattform. Als LAN-Switch der nächsten Generation ist der SuperStack 3 Switch 4400 die ideale Lösung für alle 10/100-Anwendungen. Der stapelbare Switch mit 24 Ports liefert an allen 10/100 Ports und den zwei Uplink-Modulen Leistung in Wire-Speed. Er unterstützt uneingeschränkt Netzwerk-Telefonie, Resilient Stacking, hardwarebasierte Paketprüfung, Identifikation und Klassifizierung, Sperren von unerwünschtem Traffic, automatische Erkennung von Kabeltyp und -qualität, automatisches Trunking im gesamten Stack sowie automatische Resilient Links. Durch eine Kombination dieser modernen Hardwaremerkmale mit 3Com Network Supervisor, einem Tool von 3Com zur Netzwerkverwaltung, eignet sich der Switch 4400 hervorragend für Netzwerke jeder Größe.
3Com SuperStack 3 Switch 4400 - Switch - L4 - 24 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Layer 4 switching, Abtastautomatik pro Gerät, verwaltbar, stapelbar
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L4 - stapelbar
Statusanzeiger
Collision Status, Stromversorgung, Ausnutzung des Netzwerks in %
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
24 x 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - Lebensdauer - Bring-In
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Produktzertifizierungen
EPA Energy Star
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
42 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 2 (Max)
Schnittstellen
24 x 100Base-TX RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,46*
€ 509,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,18*
€ 507,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.