Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com OfficeConnect Dual Speed Switch 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-1059408
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C16791
EAN/GTIN:
     0662705404561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
3Com OfficeConnect Dual Speed Switch 8 stellt sich automatisch auf die höchstmögliche Geschwindigkeit ein: 10 oder 100 Mbps. Seine MDIX-Schalter sorgt für den Zusammenschluss von mehreren Hubs und Switches per Standardkabel, Autonegotiating erleichtert 10/100 Voll- und Halb-Duplex-Datenverkehr. Das Gerät bietet volles Wire-Speed Switching sowie besitzt LEDs zur Überwachung der Auslastung und Performance.
3Com OfficeConnect Dual Speed Switch 8 - Switch - 8 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Alarm, Ausnutzung des Netzwerks in %
RAM
1 MB
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - Lebensdauer - Bring-In
Stromversorgung
Produktzertifizierungen
UL
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
11 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Maße und Gewicht
Breite
22.8 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base-TX RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.