Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-1012353
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.47A10.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karte PCMCIA
PCMCIA
PCMCIA Adapter
PCMCIA-Karten
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - Netzwerkadapter - CardBus - 10Mb LAN - 10Base-T - für DockMate V
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
CardBus
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3
Datenübertragungsrate
10 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer DockMate V
Maße und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
0.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x CardBus
Schnittstellen
1 x 10Base-T - RJ-45 - weiblich - 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.