Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9610942
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Der Raspberry Pi 15,6-Zoll-Desktop-Monitor kombiniert lebendige Bilder mit praktischer Funktionalität. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 liefert dieser Monitor gestochen scharfe und klare Bilder mit einer beeindruckenden Helligkeit von 250 cd/m2. Die IPS-Technologie sorgt für eine konsistente Farbwiedergabe mit Unterstützung für 16,2 Millionen Farben und eignet sich für verschiedene Anwendungen, von der Programmierung bis zum Grafikdesign. Bei der Entwicklung des Monitors wurde auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Er verfügt über mehrere Eingangsoptionen, wie HDMI und USB-C, die eine nahtlose Verbindung zu verschiedenen Geräten ermöglichen. Die blendfreie Beschichtung verbessert den Sehkomfort und die Benutzerfreundlichkeit, während die VESA-kompatible Flachbildschirm-Montageschnittstelle eine vielseitige Installation ermöglicht. Mit seinem geringen Energieverbrauch und einer effizienten Energieeffizienzklasse ist dieser Monitor eine praktische Wahl für umweltbewusste Benutzer.
Raspberry Pi - LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - HDMI - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Farbunterstützung
16,2 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Bildschirmtyp
IPS
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2087883
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Antireflexbeschichtung
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.1 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
5 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
1.2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ USB-C (nur Strom) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Mechanisch
VESA-Halterung
VESA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.