Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9401256
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     882281-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Einfach zu aktivierende AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung schützt auch die sensibelsten Daten und verhindert unbefugten Zugriff auf Bandkassetten.
HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.3 cm
Tiefe
29.5 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
4.65 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, Linear Tape File System (LTFS) Support, Partial Response Maximum Likelihood (PRML)
Enthaltene Kabel
1 x Mini-SAS-Kabel
MTBF
250,000 Stunden
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX, Oracle Solaris, HPE-UX
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH (non-condensing)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1024 MB
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
15 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 7, Ultrium 8
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31 cm
Transporttiefe
39 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.277,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.469,49*
€ 6.508,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.429,61*
€ 6.461,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.320,62*
€ 6.331,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.278,15*
€ 6.281,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.277,14*
€ 6.279,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.