Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel RealSense D457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9401200
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     82635DSD457MP
EAN/GTIN:
     8592978529482
Entdecken Sie die Intel RealSense D457, eine Tiefenkamera, die den Anforderungen von Innen- und Außenanwendungen gerecht wird. Mit ihrem robusten Design, das den FCC-, IP65- und KCC-Standards entspricht, ist diese Kamera für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt. Die D457 verfügt über vielseitige Konnektivitätsoptionen, darunter USB-C- und FAKRA-Schnittstellen, wodurch sie sich leicht in bestehende Systeme integrieren lässt. Das weite Sichtfeld der Kamera, das von 89 bis 98 Grad in der Diagonale reicht, erfasst weitläufige Szenen, ideal für immersive Erlebnisse. Hohe Bildraten von bis zu 90 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln sorgen für eine flüssige Videoaufnahme von sich schnell bewegenden Motiven. Fortschrittliche Bildgebungstechnologien wie Global Shutter, Gigabit Ethernet und stereoskopische Tiefentechnologie sorgen für klare, detaillierte Bilder und genaue Tiefeninformationen. Ob für Überwachungszwecke, interaktive Installationen oder industrielle Anwendungen - die Intel RealSense D457 bietet die nötige Leistung und Flexibilität, um die Welt um uns herum zu erfassen.
Intel RealSense D457 - Tiefenkamera - 3D - Außenbereich, Innenbereich - Farbe - 1 MP - 1280 x 800 - USB-C / FAKRA - Multipack
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.4 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
3.6 cm
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Tiefenkamera
3D-Technologie
Ja
Kameramontagetyp
Stativbefestigung
Verschiedenes
Preistyp
Multipack
Kennzeichnung
FCC, KCC, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
90% RH
Kamera
Typ
Farbe - fest - Außenbereich, Innenbereich
Leistungsmerkmale
Global Shutter, Inertial Measurement Unit (IMU), stereoscopic depth technology, All-Pass depth filter, Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL) technology
Videoaufnahme
1280 x 720 @ 90 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 800 @ 60 Bilder pro Sek.
Max. Digitalvideoauflösung
1280 x 800
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB-C / FAKRA
Bildsensor
Typ
1 MP RGB
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB-C ¦ FAKRA
Objektivkonstruktion
Horizontales Blickfeld (Grad)
75 - 90
Vertikales Blickfeld (Grad)
62 - 65
Min. Fokussierungsabstand
52 cm
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
89 - 98
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,17*
€ 526,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,78*
€ 523,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,40*
€ 502,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.