Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SSD Read Intensive 1.92 TB Hot-Swap 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s
Lenovo SSD Read Intensive 1.92 TB Hot-Swap 2.5" 6,4 cm SATA 6Gb/s
Artikel-Nr.:
     C1002-9394811
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A90875
EAN/GTIN:
     0889488712502
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Entdecken Sie das Lenovo 1,92 TB Solid State Drive, eine Speicherlösung mit hoher Kapazität, die den Anforderungen datenintensiver Anwendungen gerecht wird. Dieses auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegte Laufwerk verfügt über eine schnelle Datenübertragungsrate von 600 MB/s und gewährleistet einen schnellen Zugriff auf Ihre Daten, wenn Sie sie benötigen. Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht eine einfache Wartung und Aufrüstung ohne nennenswerte Ausfallzeiten, was sie zur idealen Wahl für Unternehmen und IT-Experten macht. Mit seiner Solid-State-Technologie bietet dieses Laufwerk eine bessere Haltbarkeit als herkömmliche Festplatten und ist damit eine zuverlässige Speicheroption, die mit Ihren Datenanforderungen Schritt hält.
Lenovo - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,32*
€ 757,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,31*
€ 750,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,47*
€ 737,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,36*
€ 722,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,13*
€ 679,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.