Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER PX10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9389313
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP512GBPSDPX10CK
EAN/GTIN:
     4713436156338
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe Festplatte SILICON POWER PX10 verbindet Langlebigkeit mit Hochgeschwindigkeitsleistung und ist damit eine geeignete Speicherlösung für professionelle Anwender, die viel unterwegs sind. Die aus Aluminium gefertigte Festplatte bietet ein schlankes, tragbares Design und erfüllt die Normen MIL-STD 810H 516.8, so dass sie auch harten Umgebungsbedingungen standhält. Die USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle ermöglicht schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 1050 MB/s, wodurch die Zeit für Dateiübertragungen und Backups erheblich reduziert wird. Darüber hinaus gewährleistet die Fähigkeit, in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 70 °C zu arbeiten, eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen. Die Konformität mit mehreren internationalen Standards, einschließlich FCC und MIL-STD 810H 516.8, zeugt von seiner Qualität und Zuverlässigkeit. Ob für die Arbeit oder für den privaten Gebrauch, die SILICON POWER PX10 ist eine vielseitige und effiziente Wahl für alle, die unterwegs auf eine zuverlässige Speicherung angewiesen sind.
SILICON POWER PX10 - SSD - 512 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
103.4 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
10.3 mm
Gewicht
33 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, EAC, RCM, BIS, UKCA, MIL-STD 810H 516.8
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.3.x oder höher, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, Apple iOS 13 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.