Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru Defender SSD350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru Solutions Defender SSD350 SSD verschlüsselt 1 TB extern tragbar 2.5" 6,4 cm USB 3.2 Gen 1 FIPS 140-2 Level 2 197 mattschwarz TAA-konform
Kanguru Solutions Defender SSD350 SSD verschlüsselt 1 TB extern tragbar 2.5" 6,4 cm USB 3.2 Gen 1 FIPS 140-2 Level 2 197 mattschwarz TAA-konform
Artikel-Nr.:
     C1002-9385791
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     KDH3B-350F-1TSSD
EAN/GTIN:
     0705110114318
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kanguru Defender SSD350 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.2 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197 - mattschwarz - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
14 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
522 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 2, FIPS 197
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Mattschwarz
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB 3.0 zu USB 3.0-Kabel - extern ¦ 1 x USB-Y-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Interner Datendurchsatz
120 MBps (lesen)/ 100 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 oder höher, Apple MacOS 10.15 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.