| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9276228 Herst.-Nr.: SP250GBUC3S72V1K EAN/GTIN: 4713436155393 |
| |
|
| | |
| Die externe Festplatte DS72 von Silicon Power kombiniert Haltbarkeit, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit zu einer zuverlässigen Speicherlösung. Ihr tragbarer M.2 2280-Formfaktor macht sie zum idealen Begleiter für Profis unterwegs, während das innovative Flip-Cap-Design dafür sorgt, dass der USB-Anschluss geschützt bleibt. Mit einer Schnittstellengeschwindigkeit von 10,0 Gbit/s dank USB 3.2 Gen 2 genießen Nutzer schnellen Dateizugriff und nahtlose Datenübertragung. Die Kompatibilität des Laufwerks sowohl mit USB-C- als auch mit USB-Typ-A-Anschlüssen erhöht seine Flexibilität, sodass es an eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden kann. Außerdem sorgt die robuste Konstruktion aus Aluminium und Gummi dafür, dass es den Anforderungen des täglichen Gebrauchs gewachsen ist. Egal, ob Sie im Büro oder im Außendienst arbeiten, die DS72 ist so ausgestattet, dass sie Ihre Datenspeicheranforderungen in einem breiten Betriebstemperaturbereich erfüllt. SILICON POWER DS72 - SSD - 250 GB - extern (tragbar) - M.2 2280 - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 21.3 mm | | Tiefe | 80.9 mm | | Höhe | 10.4 mm | | Gewicht | 15.6 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 250 GB | | Merkmale | Flip Cap Design | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium, Gummi | | Kennzeichnung | Plug and Play, BSMI, FCC, UKCA | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | | Interner Datendurchsatz | 1050 MBps (lesen)/ 850 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Recuva File Recovery | | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.3.x oder höher, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, Apple iOS 13 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, ssd externe festplatte 250gb, external hdd, external hard drives usb 3.1 |
| | |
| |