Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl INLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9035467
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BIM-PC250/R5
EAN/GTIN:
     4005922354794
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
AV Stumpfl INLINE - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - motorisiert - 230 V - 275 cm (108") - 16:9 - Plana - weiß - schwarzer Rahmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Leinwand - motorisiert - 230 V
Produktmaterial
Stranggepresstes Aluminium, gewebter Polyesterstoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
250 cm - 190 cm
Gain
1.0x
Bilddiagonale
275 cm (108")
Bildhöhe
135 cm
Bildbreite
240 cm
Projektionstuch
Plana
Seitenverhältnis
16:9
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Displayfilter
Rahmenfarbe
Schwarzer Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,33*
€ 1.787,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.488,40*
€ 1.771,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.448,60*
€ 1.723,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,09*
€ 1.694,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,47*
€ 1.664,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.