Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM893 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9015418
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A87461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die ThinkSystem PM893 Read Intensive SATA SSDs sind universell einsetzbare SSDs, die auf der Samsung PM893 Plattform basieren. Sie wurden für mehr Leistung und Ausdauer in einem kostengünstigen Design entwickelt und unterstützen eine breitere Palette von Arbeitslasten.
Samsung PM893 - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
0.7 mm
Gewicht
58 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Dynamic Thermal Guard protection, Advanced ECC Engine, Samsung V6 128-layer TLC V-NAND, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Laufwerkträger 3,5"
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.2 Watt (Lesen) ¦ 3.2 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 gRMS @ 20-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 GBps (extern)
Mittlere Wartezeit
40 ms
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
98000 IOPS
4 KB Random Write
31000 IOPS
SSD-Leistung
7008 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.002,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.214,44*
€ 3.825,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.186,33*
€ 3.791,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.093,15*
€ 3.680,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.040,82*
€ 3.618,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.002,41*
€ 3.572,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.