Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 2U24 SFF controller enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9008046
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y78A00EWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Lenovo ThinkSystem Zubehör
array (festplatten)
Lenovo ThinkSystem DE6000H Hybrid 2U24 SFF controller enclosure - Festplatten-Array - 24 Schächte (SAS-3) - iSCSI (10 GbE), SAS 12Gb/s, iSCSI (25 GbE) (extern) - Rack - einbaufähig - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Anwendungs-Snapshots, Dynamic Disk Pool (DDP) Technology
Mitgeliefertes Zubehör
Rack-Montagekit
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB-an-USB-Kabel - 2 m ¦ 2 x Stromkabel (C13-C14) - 1.5 m
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438 Class A, NOM, EN55024, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, FCC Part 15 A, GB 17625.1, GB 9254 Class A, CECP, CEL, Directive 2011/65/EU, VCCI Class A, EAC, GB 4943.1, KN32, KN35, CNS 14336-1, EN 55032 Class A, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
913 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Cache/Puffer-Größe (Max.)
16 GB
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.9 cm
Tiefe
55.3 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
25.07 kg
Massenspeicher
Host Channels
2
Externe Schnittstelle für HDD-Array
iSCSI (10 GbE), SAS 12Gb/s, iSCSI (25 GbE)
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstellen
4 x SAS 12Gb/s (Ausgabe) - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) ¦ 8 x Ethernet 25Gb (iSCSI) / 10Gb (iSCSI) - SFP28 ¦ 4 x Ethernet 1000 (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 2 x seriell (Verwaltung) - 5 pin Micro-USB Type A ¦ 2 x seriell (Verwaltung) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15.173,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.173,99*
€ 18.057,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.065,95*
€ 17.928,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.811,17*
€ 17.625,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.750,64*
€ 17.553,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.