Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006641
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A13976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
Das Lenovo Micron 7450 PRO Solid-State-Laufwerk wurde entwickelt, um die Anforderungen anspruchsvoller Datenumgebungen zu erfüllen. Mit einer Kapazität von 1,92 TB bietet es reichlich Platz für große Datensätze, während die U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)-Schnittstelle die Kompatibilität mit modernen Systemen gewährleistet. Seine Hochgeschwindigkeitsleistung zeichnet sich durch eine beeindruckende interne Datenrate und außergewöhnliche IOPS für Lese- und Schreibvorgänge aus, was ihn zu einer idealen Lösung für leseintensive Anwendungen macht. Sicherheit ist oberstes Gebot, denn fortschrittliche Verschlüsselungstechnologien sorgen für ein sicheres Gefühl durch Datenschutz. Darüber hinaus entspricht das Laufwerk einer Vielzahl von Standards und ist damit für den Einsatz in verschiedenen Regionen zuverlässig und sicher. Ob für Speicherlösungen in Unternehmen oder für den High-End-Privatgebrauch, die Lenovo Micron 7450 PRO SSD zeichnet sich als zuverlässige, sichere und leistungsstarke Speicheroption aus.
Micron 7450 PRO - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 1.92 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 3072-Bit-RSA - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - für ThinkSystem SD650 V2 7D1M; SD650-N V2 7D1N
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Einstellbare thermische Überwachung, Read Unrecoverable Bit Error Rate (UBER) 10e-17, End-to-End-Datenschutz, Advanced ECC Engine, 176-lagige NAND-Technologie, fortschrittliche Architektur zum Schutz vor Leistungsverlusten, Secure Execution Environment, Asymmetric Roots of Trust, Strong Asymmetric Key Support, RSA Delegation Key Support, Secure Boot, Key-basiertes Firmware-Update, Key-basierter privilegierter Zugang, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
3072-Bit-RSA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI CNS 13438 Class B, RRL, ICES-003 Class B, IC, FCC, EN55024 Class B, RoHS, UkrSEPRO, KC, RCM, IEC 60950-1:2005 Second Edition, IEC60950/EN60950, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, WEEE 2012/19/EC, KCC KN32 Class B, KCC KN35 Class B, BSMI CNS 15663, VCCI 2015.04 Class B, Morocco, EN 60950-1:2005, CNS 15663, 47 CFR Part 15 Class B, UKCA, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, SI 2012/3032 RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
10.1 Watt (Lesen) ¦ 9.1 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 5-3000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
15 µs
Interner Datendurchsatz
6800 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
800000 IOPS
4 KB Random Write
120000 IOPS
SSD-Leistung
3500 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD650 V2 7D1M ¦ Lenovo ThinkSystem SD650-N V2 7D1N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.935,98*
€ 2.303,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.933,89*
€ 2.301,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,32*
€ 2.219,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,91*
€ 2.162,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,16*
€ 2.086,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.