Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006635
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A80499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Die ThinkSystem 7450 PRO Read Intensive NVMe SSDs sind universell einsetzbare und dennoch leistungsstarke NVMe Solid-State-Laufwerke. Sie wurden für mehr Leistung und Ausdauer in einem kostengünstigen Design entwickelt und unterstützen eine breitere Palette von Arbeitslasten. Mit der standardmäßigen SED-Verschlüsselung sorgen diese Laufwerke für Datensicherheit, auch wenn das Laufwerk aus dem Server entfernt wird. Non-Volatile Memory Express (NVMe) ist eine PCIe-Hochleistungs-SSD-Technologie, die einen hohen E/A-Durchsatz und eine geringe Latenzzeit bietet. NVMe-Schnittstellen beseitigen SAS/SATA-Engpässe und entfesseln alle Möglichkeiten des modernen NAND-Flash-Speichers. Jedes NVMe-PCI-SSD verfügt über eine direkte PCIe-x4-Verbindung, die mindestens zweimal mehr Bandbreite und zweimal weniger Latenz als SATA/SAS-basierte SSD-Lösungen bietet. NVMe-Laufwerke sind auch für schwere Multi-Thread-Arbeitslasten optimiert, indem sie interne Parallelität und viele andere Verbesserungen nutzen, wie z. B. vergrößerte E/A-Warteschlangen.
Micron 7450 PRO - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 7.68 TB - Hot-Swap - E1.S (E1.S) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 3072-Bit-RSA - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkSystem SN550 V2 7Z69; SR630 V2 7Z70, 7Z71; SR670 V2 7Z22, 7Z23
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
E1.S (E1.S)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Einstellbare thermische Überwachung, Read Unrecoverable Bit Error Rate (UBER) 10e-17, End-to-End-Datenschutz, fortschrittliche Architektur zum Schutz vor Leistungsverlusten, 176-Layer 3D TLC NAND Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
3072-Bit-RSA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI CNS 13438 Class B, RRL, ICES-003 Class B, IC, FCC, EN55024 Class B, RoHS, UkrSEPRO, KC, RCM, IEC 60950-1:2005 Second Edition, IEC60950/EN60950, EN 55032 Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, WEEE 2012/19/EC, KCC KN32 Class B, KCC KN35 Class B, BSMI CNS 15663, VCCI 2015.04 Class B, Morocco, EN 60950-1:2005, CNS 15663, 47 CFR Part 15 Class B, UKCA, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013, SI 2016/1091 Class B, SI 2012/3032 RoHS, EN55032 Class B
Stromversorgung
Energieverbrauch
12 Watt (Lesen) ¦ 12 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 gRMS @ 5-3000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
15 µs
Interner Datendurchsatz
6800 MBps (lesen)/ 4000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1000000 IOPS
4 KB Random Write
215000 IOPS
SSD-Leistung
14000 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
E1.S (E1.S)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SN550 V2 7Z69 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70, 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z22, 7Z23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.618,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.665,22*
€ 6.741,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.656,18*
€ 6.730,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.630,74*
€ 6.700,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.618,89*
€ 6.686,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.