Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 3750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006628
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A83217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Lenovo Seagate Nytro 3750 Solid-State-Festplatte bietet eine Mischung aus Kapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit und ist damit eine gute Wahl für Unternehmen und IT-Profis, die zuverlässige Speicherlösungen suchen. Mit einer großzügigen Kapazität von 3,2 TB lassen sich große Datenmengen mühelos speichern. Die Leistung des Laufwerks wird durch schnelle interne Datenraten und hohe IOPS hervorgehoben, die einen schnellen Datenzugriff und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten gewährleisten. Das auf Langlebigkeit ausgelegte Laufwerk arbeitet zuverlässig unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen und verfügt über eine hohe MTBF-Bewertung für eine langfristige Nutzung. Funktionen wie End-to-End-Datenschutz, ECC und selbstverschlüsselnde Technologie bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene und schützen wichtige Daten. Ob für intensive Schreibvorgänge oder allgemeine Datenspeicherung, die Nytro 3750 wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Rechenzentren und Computerumgebungen zu erfüllen.
Seagate Nytro 3750 - SSD - Write Intensive - verschlüsselt - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Enterprise - für ThinkStation P920 Rack; ThinkSystem SR630 V2; SR645; SR650 V2; SR665; SR670 V2; SR850
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
163 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Tagged Command Queuing (TCQ), Exclusive-OR (XOR), End-to-End-Datenschutz, Extended Error Correction Code (ECC), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, RoHS, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
9.3 Watt (Lesen) ¦ 6.8 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
11.08 gRMS @ 20-2000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
25 µs
Interner Datendurchsatz
1105 MBps (lesen)/ 1096 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
149000 IOPS
4 KB Random Write
163000 IOPS
SSD-Leistung
58400 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
10
Laufwerkklasse
Write Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2500000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P920 Rack 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 7X15 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (2.5"), 7Y03 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X98 (2.5"), 7X99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (2.5"), 7X02 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (2.5"), 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (2.5"), 7Y99 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (2.5"), 7D2Y (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (2.5"), 7X06 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (2.5"), 7Z01 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (2.5"), 7D2W (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 7Y36 (2.5"), 7Y37 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z22 (2.5"), 7Z23 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18 (2.5"), 7X19 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850P 7D2F (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69 (2.5"), 7X70 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.703,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.001,32*
€ 11.901,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.932,44*
€ 11.819,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.759,53*
€ 11.613,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.703,47*
€ 11.547,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.