Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 3750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006624
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A83220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Lenovo Seagate Nytro 3750 Solid-State-Festplatte ist eine leistungsstarke Speicherlösung mit hoher Kapazität, die für die Anforderungen anspruchsvoller Unternehmensumgebungen entwickelt wurde. Mit großzügigen 1,6 TB Speicherplatz ist dieses Laufwerk in der Lage, große Datenmengen unterzubringen und gleichzeitig schnelle Zugriffsgeschwindigkeiten beizubehalten, dank seiner beeindruckenden internen Datenraten und hohen IOPS für Lese- und Schreibvorgänge. Sie ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über eine MTBF (Mean Time Between Failures) von 2.500.000 Stunden sowie fortschrittliche Datenschutzfunktionen wie End-to-End-Datensicherung und Schutz bei Stromausfall. Auch die Sicherheit steht im Vordergrund: Das Laufwerk verfügt über 256-Bit-AES-Verschlüsselung, Self-Encrypting Drive (SED) und TCG Opal Encryption, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Ob für intensive Datenanalysen, Hochgeschwindigkeits-Transaktionen oder sichere Datenspeicherung, die Nytro 3750 ist für überragende Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt.
Seagate Nytro 3750 - SSD - Write Intensive - verschlüsselt - 1.6 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption - für ThinkStation P920 Rack; ThinkSystem SR570; SR630 V2; SR63X; SR645; SR650 V2; SR65X; SR665
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
136 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
Tagged Command Queuing (TCQ), Exclusive-OR (XOR), End-to-End-Datenschutz, Datenschutz bei Stromausfall, Extended Error Correction Code (ECC), Sanitize Cryptographic Erase Support, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, IC, FCC, RoHS, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.4 Watt (Lesen) ¦ 6.4 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
11.08 gRMS @ 20-2000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
25 µs
Interner Datendurchsatz
1105 MBps (lesen)/ 1093 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
149000 IOPS
4 KB Random Write
161000 IOPS
SSD-Leistung
29200 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
10
Laufwerkklasse
Write Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkStation P920 Rack 7X06 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02 (3.5"), 7Y03 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X98 (3.5"), 7X99 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01 (3.5"), 7X02 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (3.5"), 7Z71 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y98 (3.5"), 7Y99 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X (3.5"), 7D2Y (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (3.5"), 7X06 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72 (3.5"), 7Z73 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Y00 (3.5"), 7Z01 (3.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V (3.5"), 7D2W (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.098,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.362,73*
€ 6.381,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.314,79*
€ 6.324,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.176,56*
€ 6.160,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.110,41*
€ 6.081,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.098,57*
€ 6.067,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.