Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9006555
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A82856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Micron 7450 PRO - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 3072-Bit-RSA - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - für ThinkSystem SD630 V2; SR630 V2; SR650 V2; SR850 V2; SR860 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Einstellbare thermische Überwachung, Read Unrecoverable Bit Error Rate (UBER) 10e-17, End-to-End-Datenschutz, Advanced ECC Engine, 176-lagige NAND-Technologie, fortschrittliche Architektur zum Schutz vor Leistungsverlusten, Secure Execution Environment, Asymmetric Roots of Trust, Strong Asymmetric Key Support, RSA Delegation Key Support, Secure Boot, Key-basiertes Firmware-Update, Key-basierter privilegierter Zugang, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
3072-Bit-RSA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, BSMI CNS 13438 Class B, ICES-003 Class B, IC, EN55024 Class B, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, UkrSEPRO, RCM, IEC 60950-1:2005 Second Edition, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, WEEE 2012/19/EC, KN32 Class B, EN 55032, BSMI CNS 15663, VCCI 2015.04 Class B, KN35 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, UKCA, UL/cUL, AS/NZS CISPR32 Class B, SI 2016/1091 Class B, SI 2012/3032 RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
10.5 Watt (Lesen) ¦ 14 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 5-3000 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
15 µs
Interner Datendurchsatz
6800 MBps (lesen)/ 5300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
530000 IOPS
4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
7000 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.3 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z70 (2.5"), 7Z71 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D31 (2.5"), 7D32 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z59 (2.5"), 7Z60 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.008,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.196,80*
€ 2.614,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.177,50*
€ 2.591,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.106,05*
€ 2.506,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.060,01*
€ 2.451,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.008,20*
€ 2.389,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.