Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-9006238
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A77004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Eine herkömmliche Festplatte ist ein magnetischer Massenspeicher, der aus mehreren rotierenden Platten besteht. Wenn sich diese Platten drehen, bewegt sich ein Lese-/Schreibkopf über die Platte, um auf die darauf gespeicherten Informationen zuzugreifen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Laptop beim Hochfahren das Geräusch eines startenden Flugzeugs macht oder Ihr Computer ständig "Kratzgeräusche" von sich gibt, liegt das daran, dass die Festplatte arbeitet. Lenovo-Festplatten sind sowohl in Desktop-PCs als auch in Laptops üblich, da sie zuverlässige und kostengünstige Speicherlösungen bieten.
Lenovo ThinkSystem - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für ThinkSystem SR650 7X05 (3.5"), 7X06 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR650 7X05 (3.5"), 7X06 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,48*
€ 909,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,50*
€ 905,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,95*
€ 881,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,27*
€ 861,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,25*
€ 816,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.